Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt,recycelt 500m/Karton KELMAPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660892
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     2500000800500159901000051.
EAN/GTIN:
     4022153155020
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband
extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot/weiß geblockt, recycelt
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Marke:
KELMAPLAST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Warnband, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
193
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 11,36*
2 Tage
181
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,50*
€ 11,41*
8 Tage
258
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 11,68*
3 Tage
258
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,54*
€ 11,70*
Lager 4757
232
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,23*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,02246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,28*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.