| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660596 Herst.-Nr.: 5043 8227-37-L EAN/GTIN: 4053813408835 |
| |
|
| | |
| FORM 5042. Kurzarm. Rundhalsausschnitt. Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit. Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit. UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Norm: EN 13758-2/EN ISO 20471· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange | Größe: | L | für wen?: | Unisex | Marke: | KÜBLER | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt l, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung, 8000139426 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,50* | € 46,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,95* | € 46,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,45* | € 47,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 36,13* | € 48,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|