Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpoloshirt FORM 5042 PSA KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzpoloshirt FORM 5042 PSA KÜBLER
Warnschutzpoloshirt FORM 5042 PSA KÜBLER
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660573
Herst.-Nr.:
     5042 8227-37-XL
EAN/GTIN:
     4053813408620
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 180 g/m² · Kurzarm · 3-Loch Knopfleiste · segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit · Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit · UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1 Kl. 2, EN 13758-2:2003+A1:2006 40+Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Geschlecht: Unisex· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Größe:
XL
Marke:
KÜBLER
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 + A1, Kl. 2, EN 13758-2:2003+A1:2006, 40+
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz poloshirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts, 8000139405
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,31*
€ 55,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,46*
€ 56,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 45,85*
€ 60,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 46,78*
€ 61,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 46,83*
€ 61,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.