| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-166029 Herst.-Nr.: 699802 EAN/GTIN: 4009076998026 |
| | |
|
| | |
| besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · 1:100 Reinigungskonzentrat · als Zugabe in den Wasserbehälter der Scheibenwischanlage in der frostfreien Zeit · sorgt mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse · entfernt Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette, Silikone, und Baumharze von Front- und Heckscheibe · hält Wischergummis geschmeidig · ist für Fächerdüse und für andere aerodynamische Flachbalkenwischer geeignet Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Gebinde: | Flasche | Einsatzbereich: | Sommer | Marke: | CARAMBA | Ausführung: | Konzentrat 1:100 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, autoscheibenreiniger 250ml, heißwachs, Enteiser, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage, 4000349057 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,57* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,00* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,62* | € 5,05* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,75* | € 5,17* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,87* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|