Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Sommer Easy Clean Konzentrat 1:100 250ml Flasche CARAMBA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349057
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     699802
EAN/GTIN:
     4009076998026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Heisswachs
Perlwachs
besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · 1:100 Reinigungskonzentrat · als Zugabe in den Wasserbehälter der Scheibenwischanlage in der frostfreien Zeit · sorgt mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse · entfernt Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette, Silikone, und Baumharze von Front- und Heckscheibe · hält Wischergummis geschmeidig · ist für Fächerdüse und für andere aerodynamische Flachbalkenwischer geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Gebinde:
Flasche
Einsatzbereich:
Sommer
Ausführung:
Konzentrat 1:100
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
WGK 2
VERORDNUNGNAME:
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
DetergV - relevant:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, autoscheibenreiniger 250ml, heißwachs, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,62*
1 Tag
64
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 4,97*
3 Tage
34
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,98*
Lager 4BULW
45
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 5,01*
5 Tage
46
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,22*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.