| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349057 Herst.-Nr.: 699802 EAN/GTIN: 4009076998026 |
| | |
|
| | |
| besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · 1:100 Reinigungskonzentrat · als Zugabe in den Wasserbehälter der Scheibenwischanlage in der frostfreien Zeit · sorgt mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse · entfernt Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette, Silikone, und Baumharze von Front- und Heckscheibe · hält Wischergummis geschmeidig · ist für Fächerdüse und für andere aerodynamische Flachbalkenwischer geeignet Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Gebinde: | Flasche | Einsatzbereich: | Sommer | Marke: | CARAMBA | Ausführung: | Konzentrat 1:100 | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, autoscheibenreiniger 250ml, heißwachs, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,58* | € 4,97* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,56* | € 4,98* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,61* | € 5,01* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,76* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|