| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1659075 Herst.-Nr.: SEATTLE 848 W EAN/GTIN: 4003482420409 |
| |
|
| | |
| • Mit integrierter Zeitungsbox. · In zwei Farben erhältlich: . Weiß und Anthrazit. · Mit Öffnungsstopp. · Einwurf DIN C4Weitere technische Eigenschaften:· Aufbruchschutz: 2*· EN 13724: Ja· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: hohe Korrosionsbeständigkeit· Mit Zeitungsfach: Ja· Öffnungsstopp: Ja· Produkt Nettogewicht: 2,700kg· Verpackungseinheit: 1,00St. Weitere Informationen: | | Höhe: | 403,00 mm | Breite: | 362,00 mm | Tiefe: | 100,00 mm | Typ: | Querformat | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,60* | € 68,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,47* | € 68,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,41* | € 72,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,30* | € 81,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|