| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859756-BP Herst.-Nr.: 42040 EAN/GTIN: 4003482420409 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 42040 SEATTLE 848 W Briefkasten Stahl Weiß Schlüsselschloss
BURG-WÄCHTER Briefkasten SEATTLE 848 W
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet Mit integrierter Zeitungsbox Mit Öffnungsstopp
Der Stahl-Briefkasten Seattle 848 W verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und komfortabler Bedienung. Damit Sie über viele Jahre Freude an Ihrem neuen Briefkasten haben. Der Seattle in klassischem Weiß ist aus vollflächig verzinktem Stahl gefertigt. Für zusätzlichen Schutz bei Wind und Wetter sorgt die hochwertige Beschichtung. Der Briefkasten ist durch seine eckige Formgebung ein echter Hingucker. Ohne jedoch zu erdrückend zu wirken. Das Modell „Made in Germany“ verfügt über eine Einwurfgröße der Post bis zum Format DIN C4. Komfort-Plus: Mit dem praktischen Öffnungsstopp fällt beim Öffnen nie wieder Post zu Boden. Unter dem Briefkasten ist eine ebenfalls eckige Zeitungsbox montiert. Diese passt sich optisch harmonisch ins Gesamtbild des Briefkastens ein.
Ausstattung: Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit Geprüft nach Norm EN 13724 Einwurf DIN C4
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 364 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Öffnung per: Schlüssel
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Seattle 3848 Ni, Inkl. Befestigungsmaterial & 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 364 x 405 x 110 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 110 mm | Produktabmessung, Höhe: | 405 mm | Produktabmessung, Breite: | 364 mm | Marke: | Burg Wächter | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahl | Öffnung per: | Schlüssel | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, burgwächter weiß briefkasten, briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, Burg Wächter, 42040, SEATTLE 848 W, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,74* | € 68,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,49* | € 68,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,57* | € 72,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,59* | € 81,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|