Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender Spark Plug® Detect 78


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzspender Spark Plug® Detect 78
Gehörschutzspender Spark Plug® Detect 78
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1657067
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     785902
EAN/GTIN:
     4019444010458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Metalldetektierbare Schaumstoffstöpsel -32 dB (SNR) Schalldämmung -Metalldetektierbar · für Lebensmittelbranche -im Spender Nachfüllbar. Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel wurden speziell für die Lebensmittelbranche entwickelt. Stöpsel und Kordel sind magnetisch detektierbar und auffällig blau gefärbt. Mit ihrer speziellen Schaumstoff-Formel bieten Spark Plugs® Detect die optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität. Sie lassen sich einfach zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang. Dort sitzen sie sicher und dichten gut ab · ohne dabei zu drücken. Spark Plugs® Detect bieten eine hohe Schalldämmung von 32 dB (SNR). Spender erlauben die Platzierung dort, wo Gehörschutz benötig wird. Spender ab Baujahr 2022 können geöffnet und mit unseren neuen Refill Packs nachgefüllt werden. Das spart bei jedem Nachfüllen 92% Abfall. Der Drehgriff mit CuVerro® V Kupferoberfläche tötet mehr als 99,9 % der bei der Benutzung zurückbleibenden Bakterien ab. · Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen Gehörschutz erfordern und wo eine Detektierbarkeit der Stöpsel vorgeschrieben ist.Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: nachfüllbar· Farbe: blau marmoriert· HML-Werte: H32 / M28 / L26 dB· Material: Polyurethan (PUR)/Metall (Eisen)/Polystyrol (PlugStation)· Norm: EN 352-2:2002· SNR: 32 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
detektierbar/antimikrobiell mit 500 Paar Spark Plug®
Marke:
MOLDEX
Weitere Suchbegriffe: Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzspender moldex 500 paar, gehörschutz spender, gehörschutzspender moldex, Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel, 8001327898
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
10 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,21568*
€ 0,25568*
Lager 4757
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,20842*
€ 0,28046*
10 Tage
unbekannt
500
€ 4,95*
ab € 0,22866*
€ 0,2862*
1 Tag
3000
500
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Paar
€ 0,28046*
€ 0,33375
pro Paar
ab 8000 Paar
€ 0,27606*
€ 0,32851
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,25944*
€ 0,30873
pro Paar
ab 40000 Paar
€ 0,25502*
€ 0,30347
pro Paar
ab 80000 Paar
€ 0,24842*
€ 0,29562
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,20842*
€ 0,24802
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Paar
Mindestbestellmenge: 4000 Paar ( entspricht € 1.121,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7060
ab € 3,79*
Ähnlich
Moldex/Metric
6409
ab € 1,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
7061
ab € 5,68*
Ähnlich
Moldex/Metric
7869
ab € 0,18916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.