Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Spark Plugs® Detect PlugStation 500 Paar -


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Moldex Spark Plugs® Detect PlugStation 500 Paar - SNR 32 dB
Artikelbild: Moldex Spark Plugs® Detect PlugStation 500 Paar - SNR 32 dB
Artikelbild: Moldex Spark Plugs® Detect PlugStation 500 Paar - SNR 32 dB
Artikelbild: Moldex Spark Plugs® Detect PlugStation 500 Paar - SNR 32 dB
Artikel-Nr.:
     380-MX785902
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     785902
EAN/GTIN:
     4019444010458
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
antimikrobiell, 500 Paar detektierbare Spark Plugs® Stöpsel in einem antimikrobiellen Spender
- Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel wurden speziell für die Lebensmittelbranche entwickelt
- Stöpsel sind magnetisch detektierbar und auffällig blau gefärbt
- optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität.
- lassen sich gut zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang.
- sitzen sicher und schützen zuverlässig gegen Lärm ohne dabei zu drücken
- hohe Schalldämmung von 32 dB (SNR).
- HML-WERTE: H32 / M28 / L26 dB
- ZULASSUNG: (EU) 2016/425
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gehörschutz Benutzung:
Einweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
32
Gehörschutz Verbindung:
lose
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzspender moldex 500 paar, gehörschutz spender, gehörschutzspender moldex, -, 32, 500, Detect, Moldex, Paar, PlugStation, Plugs®, SNR, Spark, antimikrobiell, dB,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
11 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,21568*
€ 0,25568*
17 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,20842*
€ 0,28046*
Lager 380
unbekannt
500
€ 4,95*
ab € 0,22866*
€ 0,2862*
2 Tage
3000
500
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Paar
ab 4000 Paar
€ 0,27866*
€ 0,33161
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,22866*
€ 0,27211
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 143,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7060
ab € 3,80*
Ähnlich
Moldex/Metric
6409
ab € 1,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
7061
ab € 5,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7869
ab € 0,18916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.