Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SENEX Pro Gr.46 Mikrofa


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh SENEX Pro Gr.46 Mikrofa
Sicherheitsschuh SENEX Pro Gr.46 Mikrofa
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1656619
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07267710-46
EAN/GTIN:
     4030839255025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie AusstattungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: TPU/PU Sohle TRAINERS· Spitzenschutz: TPU Überkappe· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial Cordura
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
TRAINERS
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S3, 8000027962
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,52*
€ 79,55*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 79,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 80,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,81*
€ 80,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,62*
€ 81,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,02*
€ 96,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,50*
€ 93,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,94*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.