Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Nr.6408 Gr.24 weiß/zink P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Norit Nr.6408 Gr.24 weiß/zink P
Bundhose Norit Nr.6408 Gr.24 weiß/zink P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1655130
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6408024
EAN/GTIN:
     4030913979410
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit HE Bundhose weiß/zink 24. Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 144082· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,13*
€ 33,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 33,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 34,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,47*
€ 34,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,78*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6405024
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
6406024
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6407024
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6408025
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6408026
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6408027
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
6408028
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6408029
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6408042
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
6408044
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.