Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6405024 Gr.24 Herren Bundhose oliv/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6405024 Gr.24 Herren Bundhose oliv/schwarz
Planam Norit 6405024 Gr.24 Herren Bundhose oliv/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000515947
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6405024
EAN/GTIN:
     4030913961217
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6405024 Gr.24 Herren Bundhose oliv/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6405024
Werksnummer:
6405024
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,16*
€ 33,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 34,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 34,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,66*
€ 34,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,62*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6405042
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6405044
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6405046
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6405048
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6405050
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6405052
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6405054
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6405056
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
6405058
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
6405060
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
6405062
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
6405064
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.