| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1648811 Herst.-Nr.: 85000-42 EAN/GTIN: 4043692434377 |
| |
|
| | |
| Obermaterial aus komfortablem und elastischem LIGHT KNIT - zu 100 % gewebt und nahtlos. Offenmaschige Struktur im Vorfußbereich für eine Förderung der Atmungsaktivität. Engmaschige und robuste Strickart an der Außenseite für eine hohe Strapazierfähigkeit. Polsterungen am Schaftkragen für einen guten Sitz und erhöhtem Tragekomfort. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl. Aktiv-X Funktionsfutter für eine aktive Feuchtigkeitsregulierung. Clima-stream® Konzept zur Maximierung der Atmungsaktivität, zum Feuchtigkeitsausgleich und zur Umgebungstemperaturregulierung. 3D-Dämpfungssystem für ermüdungsfreies Laufen durch Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Durchtritthemmende Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Neues Laufsohlen-System „RUN-3“ hat ATLAS®: unterstützt den Träger in jeder Situation. 3-schichtiger Sohlenaufbau durch die Kombination aus Nitril und multifunktionalem Polyurethan (MPU®). Nitril-Lauf- und Mittelsohle ist rutschhemmend, strapazierfähig und abriebfest. Zwischensohle aus dem Hightech-Foam MPU® ist dynamisch, funktional und weichbettend. Geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas halbschuh gr42 s1p, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, HALBSCHUH, RUNNER, 45, ESD, S, 4.04E+12, RX5022432, 1411813, 85000-42, RUNNER45, #NV |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,78* | € 82,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,69* | € 85,00* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,66* | € 85,20* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,93* | € 85,96* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 73,33* | € 88,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|