Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 45 S1P W10 Gr.42 NEON BLUE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004305767
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8500042
EAN/GTIN:
     4043692434377
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNER 45 - S1P - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, LIGHT KNIT Obermaterial, SPORTY SOHLENSYSTEM, Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
NEON BLUE
Material:
LIGHT KNIT Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,97*
€ 82,19*
1
€ 4,90*
ab € 68,40*
€ 84,78*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 68,12*
€ 85,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 85,68*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,25*
€ 87,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.