Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose KÜBLER REFLECTIQ 3207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzlatzhose KÜBLER REFLECTIQ 3207
Warnschutzlatzhose KÜBLER REFLECTIQ 3207
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1648660
Herst.-Nr.:
     3207 8341-5499-29
EAN/GTIN:
     4053813372570
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
FORM 3207. DESIGN: Kontrast-Elemente: Saumbereich · Seitentaschen · Taschenpatten · CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich · segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert · 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit). FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose · doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung · Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung · Volumenfalte · Patte und Klettverschluss · zusätzliche Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones. Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung · mit Patte und Klettverschluss · zusätzliche Reißverschlusstasche. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer · hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Geschlecht: Herren· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warnrot/schwarz
Größe:
29
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Marke:
KÜBLER
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 80,88*
€ 103,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 107,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 119,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 121,82*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,40*
€ 125,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.