| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1648411 Herst.-Nr.: 2995 8228-34-4XL EAN/GTIN: 4053813448626 |
| | |
|
| | |
| FORM 2995. DESIGN: Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein. FUNKTION: 2 verdeckte seitliche Durchgriffe. Gummibund mit zusätzlicher Bundweitenregulierung mit Kordel. Beinsaum mit Reißverschluss weitenverstellbar. Rechts: Meterstabtasche mit Abflussöffnung. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Verschweißte Nähte.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 200g/m²· Norm: EN 343/EN ISO 20471· Geschlecht: Unisex· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit· Pflegehinweis: Schonwaschgang 40 Grad9 / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | 4XL | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,40* | € 63,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,00* | € 63,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,25* | € 64,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 66,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|