Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzwetterjacke FORM 1307 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.S warnorange/kbl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647489
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1307 8332-3746-S
EAN/GTIN:
     4053813373737
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 220 g/m² · 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss · 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss · verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende und zusätzlichem Klettverschluss · Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material · abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen · links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte · EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken · links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet · rechts: Smartphone-Innentasche · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten · Innenfutter: 100% Polyester, 2-Zonen Technologie zu Feuchtigkeitsregulierung · ergonomisch geformte griffige Zipper · Saugsperre an Saum und Ärmeln · zertifiziert nach: EN ISO 20471:2013 Kl. 3, EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009 Kl. 3/3 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² · Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA® / SYMPATEX® · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/kornblumenblau
Größe:
S
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Norm:
EN 343 A1+AC Klasse 3/3/EN ISO 20471 Kl.3
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,03*
€ 215,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 215,64*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 221,45*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 185,53*
€ 224,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,88*
€ 291,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.