Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ringo Gr.44 schwarz/grü


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Ringo Gr.44 schwarz/grü
Sicherheitsschuh Ringo Gr.44 schwarz/grü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1646829
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807644
EAN/GTIN:
     3237154417447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 -42 Weite M, Gr. 43-46 Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
44
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
genesis
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Textil
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 52,28*
€ 65,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,94*
€ 70,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,81*
€ 70,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 70,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,06*
€ 71,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,91*
€ 79,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,08*
€ 73,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,38*
€ 69,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.