Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ringo Gr.44 schwarz/grün S3 SRC ESD EN20345 Textil LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000776427
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807644
EAN/GTIN:
     3237154417447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 -42 Weite M, Gr. 43-46 Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
44
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
genesis
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 51,97*
€ 64,85*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 54,03*
€ 69,97*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 57,27*
€ 70,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 70,77*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 58,56*
€ 71,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,31*
€ 82,48
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paar
ab 6 Paar
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paar
ab 7 Paar
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paar
ab 8 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.