Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchshorts 2950 KÜBLER ACTIVIQ Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchshorts 2950 KÜBLER ACTIVIQ Gr.56
Stretchshorts 2950 KÜBLER ACTIVIQ Gr.56
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1646113
Herst.-Nr.:
     2950 5231-2599-56
EAN/GTIN:
     4053813567570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Form: 2950. DESIGN: Kontrast-Elemente: oberhalb Knie · Gesäßbereich / Gürtelschlaufen Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: oberhalb Knie / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Rechts: D-Ring in Bundnaht / Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss · integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttaschen · integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich / Elastischer Bundeinsatz / Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband / Schlitz mit Reißverschluss / Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
sandbraun/schwarz
Größe:
56
Stoffgewicht ca.:
180 g/m²
Marke:
KÜBLER
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
für wen?:
Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,34*
€ 74,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,50*
€ 74,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.