Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle SensiCare Lady High Gr.34 s


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle SensiCare Lady High Gr.34 s
Einlegesohle SensiCare Lady High Gr.34 s
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1639475
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040850-34
EAN/GTIN:
     4030839319307
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
34
Ausführung:
m.Fußgewölbestütze
Marke:
ELTEN
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, Schuhzubehör, Einlage, 8000103177
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,63*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 9,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.