| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1639462 Herst.-Nr.: 02040830-39 EAN/GTIN: 4030839211595 |
| |
|
| | |
| Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 39 | Marke: | ELTEN | Ausführung: | m.Fußgewölbestütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,98* | € 8,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,50* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|