Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200xB600mm COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte L1200xB600mm COBA
Antirutschmatte L1200xB600mm COBA
Artikel-Nr.:
     4757-163406
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010002
EAN/GTIN:
     4054773015286
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
COBA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
6
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,31*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 14,55*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 10,44*
€ 14,62*
1 Tag
75
1
€ 5,50*
ab € 10,66*
€ 14,80*
Lager 4757
75
1
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/7016
ab € 548,23*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/7016
ab € 633,29*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/5005
ab € 547,33*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/5005
ab € 631,00*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/7016
ab € 629,17*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/5005
ab € 627,29*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 622,29*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 601,27*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 756,91*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 625,80*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 646,63*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 757,19*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 756,41*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 788,10*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 623,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.