Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-36 C Sp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-36 C Sp.
Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-36 C Sp.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1624978
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     611915003
EAN/GTIN:
     4059952567310
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C · Der GBH 18V-36 C Professional kombiniert extrem kompakte Bauweise mit großer Leistungsstärke für anspruchsvolle Arbeiten in Beton. Mit einem geringen Gewicht von nur 6,1 kg ist er wesentlich kompakter und leichter gebaut als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt. Die BITURBO Brushless-Technologie des Hammers bietet ein hervorragendes Leistungspotenzial von maximal 7,0 J. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V = 8,0 Ah. Er verfügt über ein User Interface mit Bluetooth Connectivity für den Werkzeugstatus in Echtzeit und über unterschiedliche Werkzeugmodi sowie über neue elektronische Funktionen wie den Sanftanlauf beim Bohren und Meißeln und eine Schalterarretierung beim Meißeln · was ihn zum intelligentesten Hammer auf dem Markt macht 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) · Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) · 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) · Zusatzhandgriff (2 608 000 702) · Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413) · Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) · Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)Weitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS max· Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton: 14 - 35mm· Gewicht exkl. Akku: 5,1kg· Nenndrehzahl: 0 - 500min-1· Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 14 - 35mm· Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 2900min-1· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 410 x 610 x 155mm
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5,5 Ah
Einzelschlagenergie:
7 J
Marke:
BOSCH
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, akkubohrhammer bosch gbh 18v 8ah, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Kombihammer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer, Akkubohrhämmer, 8000740039
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 682,98*
€ 727,78*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 678,81*
€ 727,79*
€ 4,90*
ab € 684,70*
€ 729,77*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 698,99*
€ 747,59*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,30*
€ 999,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,26*
€ 1.189,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,67*
€ 1.157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,69*
€ 1.095,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,16*
€ 1.054,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 857,57*
€ 1.020,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,30*
€ 1.007,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,84*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 126,40*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,76*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,09*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 171,23*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,91*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 195,42*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 199,24*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 239,12*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,35*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,05*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,27*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,84*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.