| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-161701 Herst.-Nr.: 2324 5353-9799-54 EAN/GTIN: 4053813023144 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbarzertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, arbeitshose grau, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 4000378743 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,30* | € 62,43* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,52* | € 62,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,24* | € 63,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,11* | € 67,46* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,12* | € 77,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|