Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1615991 Herst.-Nr.: 211271 EAN/GTIN: 4004338211271 |
| |
|
| | |
| für Vierkantholzpfosten Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Einschlagen · Anzahl Löcher: 4 · Loch-ø 11 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 150mm· Maß d: 750mm· Maß a: 71mm· Maß b: 71mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge MV: | 750 mm | Material: | Stahl roh | passend für: | Vierkantholzpfosten | Marke: | GAH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlaghülse, Einschlagbodenhülsen, 3000200688 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,29* | € 6,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,44* | € 10,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,90* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|