Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 211271 Einschlagbodenhülse a71xb71xc150xd750mm Stahl roh feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 211271 Einschlagbodenhülse a71xb71xc150xd750mm Stahl roh feuerverzinkt
GAH 211271 Einschlagbodenhülse a71xb71xc150xd750mm Stahl roh feuerverzinkt
GAH 211271 Einschlagbodenhülse a71xb71xc150xd750mm Stahl roh feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238708
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     211271
EAN/GTIN:
     4004338211271
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse gah
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse a71xb71xc150xd750mm STA roh TZN GAH für Vierkantholzpfosten Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Einschlagen · Anzahl Löcher: 4 · Loch-ø 11 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 150mm · Maß d: 750mm · Maß a: 71mm · Maß b: 71mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152101
HerstellerNr:
211271
Werksnummer:
3000200688
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
a71xb71xc150xd750mm
Produktart:
Einschlagbodenhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,74*
4 Tage
166
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 6,77*
4 Tage
124
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 8,71*
Lager 1955
166
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 10,84*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,90*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.