Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC Stufen 8 Alu.Gesa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter TOPIC Stufen 8 Alu.Gesa
Stufenstehleiter TOPIC Stufen 8 Alu.Gesa
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615545
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064008
EAN/GTIN:
     4035209337882
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Alu-Ablageschale · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · kunststoffummantelte Stahl-Scharniere · stabile Plattform 300 x 248 mm · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern ab 5 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entspricht der Norm DIN EN 131 professionalWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 280mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
8
Arbeitshöhe bis ca.:
3900 mm
Plattformhöhe:
1900 mm
Gesamthöhe:
2700 mm
untere äußere Breite:
600 mm
Gewicht:
11,6 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, layher stufenstehleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Steighilfe, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Stufenstehleitern, 9150464010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,27*
€ 285,07*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 288,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 236,50*
€ 289,84*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 300,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 304,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 24,60*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.