Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC Stufen 8 Alu.Gesamt-H.2700mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150464010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064008
EAN/GTIN:
     4035209337882
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Alu-Ablageschale · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · kunststoffummantelte Stahl-Scharniere · stabile Plattform 300 x 248 mm · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern ab 5 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entspricht der Norm DIN EN 131 professionalWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 280mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
8
Arbeitshöhe bis ca.:
3900 mm
Plattformhöhe:
1900 mm
Gesamthöhe:
2700 mm
untere äußere Breite:
600 mm
Gewicht:
11,6 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, layher stufenstehleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,32*
€ 286,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,22*
€ 289,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 235,65*
€ 291,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,37*
€ 302,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,03*
€ 305,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 24,67*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.