Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank Classic B1500xT700xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Werkbank Classic B1500xT700xH
Schwerlast-Werkbank Classic B1500xT700xH
Artikel-Nr.:
     4757-1615198
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-157B5S.12
EAN/GTIN:
     4040376986337
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm, Oberfläche geölt · stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten · Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung · Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten) · Tragfähigkeit 2500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
2500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
RAU
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,20*
€ 638,35*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,55*
€ 641,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,17*
€ 659,50*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,29*
€ 659,50*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,68*
€ 661,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,35*
€ 759,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,92*
€ 659,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 548,21*
€ 652,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,20*
€ 629,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1500-700
ab € 284,65*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,51*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,78*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,76*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 101,86*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 392,87*
Zubehör
Rau
03-L3.6A.11
ab € 458,19*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 422,82*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 546,82*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 652,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 846,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 764,55*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.278,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.