Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank Classic B1500xT700xH850mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455801
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-157B5S.12
EAN/GTIN:
     4040376986337
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm, Oberfläche geölt · stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten · Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung · Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten) · Tragfähigkeit 2500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
2500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,91*
€ 640,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,53*
€ 643,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,21*
€ 662,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,89*
€ 662,62*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,22*
€ 665,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,57*
€ 765,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,25*
€ 741,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 623,24*
€ 741,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 609,90*
€ 725,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 609,89*
€ 725,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 609,88*
€ 725,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 609,87*
€ 725,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,79*
€ 708,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1500-700
ab € 284,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,03*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 129,10*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,37*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,63*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 392,58*
Zubehör
Rau
03-L3.6A.11
ab € 458,32*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 468,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 763,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.285,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.