Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenanbindung o.Zapfen,380/392,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendenanbindung o.Zapfen,380/392,schw.
Blendenanbindung o.Zapfen,380/392,schw.
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1610489
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9004472
EAN/GTIN:
     4023149190957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Für Schreibmaterialauszug · Mit Aufnahme zur Elektrifizierung · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung ohne Zapfen· Einbaubreite EB mm 380 / 392· Einsatzbereich Systema Top 2000· Komponenten Systemzubehör· Material Kunststoff· Min. Einbaubreite EB 380 mm / 392 mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Blendenbefestigung, 8000621320
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,93*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 2,4504*
€ 3,0404*
1 Tag
171
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,51*
5 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 2,0257*
€ 3,6306*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 57,1858*
€ 82,0598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,0598*
€ 97,65116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,421*
€ 95,70099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,9578*
€ 92,76978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,869*
€ 81,95411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,5258*
€ 76,7857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,9658*
€ 74,9293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,8558*
€ 72,4184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 57,1858*
€ 68,0511
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0809*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.