Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm
ohne Zapfen
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103347078
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9004472
EAN/GTIN:
     4023149453922
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
HETTICH Systema Top 2000 Blendenanbindung ohne Zapfen, Einbaubreite 392 mm

  • Für Schreibmaterialauszug


Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Material:
Kunststoff
Type:
Systema Top 2000
Werksnummer:
9004472
Oberfläche:
schwarz
Ausführung:
ohne Zapfen
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
13
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,94*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 2,4604*
€ 3,0404*
2 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,51*
8 Tage
164
1
€ 4,30*
ab € 2,0357*
€ 3,6406*
4 Tage
779
1
€ 6,99*
ab € 6,31*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0548*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0815*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.