Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.40 sch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.40 sch
Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.40 sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1602666
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     45746-40
EAN/GTIN:
     8032690097994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und auswechselbare Ortholite® Innensohle und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: bis -20 °C· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
40
Schutzklasse:
S5 CI HI SRC
Material:
Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Marke:
NORA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 41,03*
€ 53,06*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 41,11*
€ 53,11*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 42,83*
€ 54,87*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 55,58*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 45,50*
€ 64,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-39
ab € 42,62*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-41
ab € 42,44*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-42
ab € 40,98*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-43
ab € 41,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-44
ab € 40,98*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-45
ab € 41,04*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-46
ab € 41,21*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-47
ab € 41,16*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-48
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.