Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Larrox Work GTX grey Lo


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Larrox Work GTX grey Lo
Sicherheitsschuh Larrox Work GTX grey Lo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1602482
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00054240-40
EAN/GTIN:
     4056264470390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahlkappe· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grün
Größe:
40
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Serie:
LOWA Work Collection
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LOWA
für wen?:
Herren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 119,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,07*
€ 119,27*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 101,55*
€ 121,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 122,66*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 125,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,92*
€ 136,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,45*
€ 127,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,07*
€ 113,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5424-39
ab € 100,66*
Ähnlich
ELTEN
5424-41
ab € 94,31*
Ähnlich
ELTEN
5424-42
ab € 95,07*
Ähnlich
ELTEN
5424-43
ab € 95,60*
Ähnlich
ELTEN
5424-44
ab € 95,51*
Ähnlich
ELTEN
5424-45
ab € 95,36*
Ähnlich
ELTEN
5424-46
ab € 95,03*
Ähnlich
ELTEN
5424-47
ab € 95,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.