| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96722651 Herst.-Nr.: 5424-43 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LOWA Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP-Technologie TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Grau | | Größe (EU) | 43 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, HI, HRO, S3, SRC | | Kälteisolierung | Ja | | Thermische Isolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Textil | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 43 grau, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| |