| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600830 Herst.-Nr.: 650046 EAN/GTIN: 4030913650463 |
| |
|
| | |
| MG 290 Rallyekombi kornblau 46. Rundum bequem. Der Einteiler besticht durch seine komfortable Passform und den flexiblen 2-Wege-Reißverschluss. So sind Sie lückenlos gut angezogen – ohne Verrutschen oder Hängenbleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 46 | Marke: | PLANAM | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,36* | € 59,38* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,75* | € 60,55* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,08* | € 60,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,76* | € 61,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,17* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|