| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600807 Herst.-Nr.: 644048 EAN/GTIN: 4030913644486 |
| |
|
| | |
| MG 290 Berufsmantel khaki 48. Feiner Stoff und perfekter Sitz. Ob im Verkauf oder im Lager – mit dem Berufsmantel machen Sie auch bei Kunden einen guten Eindruck. Dank des Rückengurtes lässt sich die Weite flexibel verstellen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki | Größe: | 48 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,99* | € 35,51* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,19* | € 36,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,31* | € 36,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,32* | € 36,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,69* | € 39,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|