| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467426 Herst.-Nr.: 0644044 EAN/GTIN: 4030913644448 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, khaki, Größe: 44 (0644044) Gut angezogen, gut geschützt. MG 290 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0644044 | Werksnummer: | 0644044 | Profil: | 44 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,730000 | Gewicht brutto Kg: | 0,770000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,00* | € 35,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,11* | € 36,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,28* | € 36,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,41* | € 36,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,75* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|