| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600445 Herst.-Nr.: 841094 EAN/GTIN: 4030913841946 |
| |
|
| | |
| MG 260 Rallyekombi bordeaux 94. Ready für jeden Einsatz. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – durch die vielen Verstellmöglichkeiten · Taschen und den bequemen 2-Wege-Reißverschluss passt sich die Rallyekombi jeder Arbeit an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | bordeaux | Größe: | 94 | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,07* | € 46,81* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,43* | € 46,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,57* | € 47,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,44* | € 50,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,72* | € 51,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|