Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MG 260 Nr.0823 Gr.48 weiß PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose MG 260 Nr.0823 Gr.48 weiß PLANA
Bundhose MG 260 Nr.0823 Gr.48 weiß PLANA
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600195
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     823048
EAN/GTIN:
     4030913823485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MG 260 Bundhose weiß 48. Widerstandsfähiger Arbeitsbegleiter. Die perfekte Arbeitshose ist bequem und strapazierfähig – beides vereint PLANAM dank der Gewebemischung aus Polyester und Baumwolle in der MG 260 Bundhose.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose canvas 48, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000291851
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,98*
€ 20,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 20,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,78*
€ 20,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,05*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 14,00*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0823024
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0823025
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0823026
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0823027
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0823028
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0823029
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0823042
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0823044
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0823046
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0823050
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0823052
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0823054
ab € 14,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.