Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 weiß Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0823
Planam 0823
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0823048
EAN/GTIN:
     4030913823485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose canvas 48, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,03*
€ 20,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 20,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 20,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,14*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0823024
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0823025
ab € 14,06*
Ähnlich
Planam
0823026
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0823027
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0823028
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0823029
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0823042
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0823044
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0823046
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0823050
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0823052
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0823054
ab € 14,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.