Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 260 Nr.0815 Gr.29 grau PLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke MG 260 Nr.0815 Gr.29 grau PLAN
Bundjacke MG 260 Nr.0815 Gr.29 grau PLAN
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600095
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     815029
EAN/GTIN:
     4030913917061
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 260 Bundjacke grau 29. Anpassungsfähig und robust. Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
29
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, Berufsbekleidung, Jacken, 8000293588
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 24,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 24,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,04*
€ 25,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,40*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0814024
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0815024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0815025
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0815026
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0815027
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0815028
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0815042
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0815044
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0815046
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0815048
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0815050
ab € 16,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.