Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0814024 Gr.24 Bundjacke hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0814024 Gr.24 Bundjacke hydronblau
Planam MG 260 0814024 Gr.24 Bundjacke hydronblau
Planam MG 260 0814024 Gr.24 Bundjacke hydronblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467635
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0814024
EAN/GTIN:
     4030913814247
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, hydronblau, Größe: 24 (0814024)

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung.

MG 260 Arbeitskleidung
Druckknopfleiste, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken Ärmel, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0814024
Werksnummer:
0814024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,662000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
24
Produktart:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,05*
€ 24,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 24,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,79*
€ 24,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0814025
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0814026
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0814027
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0814028
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0814029
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0814042
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0814044
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
0814046
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0814048
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0814050
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0814052
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.