| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599020 Herst.-Nr.: 5341036 EAN/GTIN: 4030913077468 |
| |
|
| | |
| Food Damen Latzhose reinweiß 36. Ganzheitlicher Schutz. Dieser Einteiler mit vielen Verstellmöglichkeiten bietet hohe Hygienesicherheit durch die verdeckten Tascheneingriffe und passt sich durch die vielen Verstellmöglichkeiten individuell an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Norm: DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 36 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, damen latzhose weiß, damen latzhose, damen latzhose planam, Damenlatzhosen, Damen-Latzhose, 8000296399 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,91* | € 30,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,21* | € 31,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,28* | € 31,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,13* | € 31,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,19* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|