Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Food 5341042 Gr.42 Damen Latzhose reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Food 5341042 Gr.42 Damen Latzhose reinweiß
Planam Food 5341042 Gr.42 Damen Latzhose reinweiß
Planam Food 5341042 Gr.42 Damen Latzhose reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475795
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5341042
EAN/GTIN:
     4030913077499
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
PLANAM Damen Latzhose, reinweiß, Größe: 42 (5341042)

Ein Klassiker, auf Hygiene zugeschnitten.

Food
Brustlatz mit Tasche innen liegend, 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen, 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf, elastische Einsätze an den Seiten, Sicherheitsschnallen an den Trägern, Fußweite mit Druckknopf zu verstellen.
DIN 10524, Empfehlung der HACCP
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
5341042
Werksnummer:
5341042
Profil:
42
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,767000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
weiss
Groesse:
42
Produktart:
Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,93*
€ 30,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 31,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 31,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,19*
€ 31,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,18*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5331036
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
5341036
ab € 22,05*
Ähnlich
Planam
5341038
ab € 22,01*
Ähnlich
Planam
5341040
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
5341044
ab € 21,92*
Ähnlich
Planam
5341046
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
5341048
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
5341050
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
5341052
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
5341054
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
5361036
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.