| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598887 Herst.-Nr.: 2251068 EAN/GTIN: 4030913072869 |
| |
|
| | |
| Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Langarm grau 4XL. Lockerer Sitz mit Hygieneschutz. Das Shirt spendet Ihren Armen und der Körpermitte genügend Wärme und trägt sich angenehm leger. Das leichte Material reguliert das Körperklima optimal und leitet die Feuchtigkeit nach außen weiter.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 4XL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 55 % Baumwolle, 38 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt grau langarm, freizeit pullover, funktionsshirt langarm, T-Shirts, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, 8000299642 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,71* | € 17,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,22* | € 17,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,33* | € 17,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,81* | € 18,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,39* | € 18,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|