Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MG 290 Nr.0621 Gr.46 mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose MG 290 Nr.0621 Gr.46 mittelrot
Bundhose MG 290 Nr.0621 Gr.46 mittelrot
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598686
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     621046
EAN/GTIN:
     4030913621463
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MG 290 Bundhose mittelrot 46. Perfekte Passform bis ins Detail. Der Rundbund mit sieben eingearbeiteten Schlaufen und Gürtel sorgt für den optimalen Halt beim Tragen der Arbeitshose. Dank der verdeckten Gesäßtasche sind auch wichtige Utensilien optimal verstaut.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
46
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshosen größe 46, planam arbeitshose, arbeitshose gr 46, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000291945
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,09*
€ 26,93*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 27,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,17*
€ 27,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,92*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0621025
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0621026
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0621027
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0621028
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0621029
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0621042
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0621044
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0621048
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0621050
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0621052
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0621054
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0621056
ab € 21,01*
Ähnlich
Planam
0621058
ab € 20,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.