Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0187 Gr.52 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0187 Gr.52 grau
Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0187 Gr.52 grau
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598541
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     187052
EAN/GTIN:
     4030913095677
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Cargo-Bundhose grau 52. Modischer Alltagsbegleiter. Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
52
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam bundhose canvas grau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, Cargo-Bundhosen, Arbeits-Hose, Hose, Bundhosen, 8000291108
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,75*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 23,92*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,98*
€ 24,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,99*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0187102
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0187106
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0187110
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0187024
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0187025
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0187026
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0187027
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0187028
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0187029
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0187042
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0187044
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0187046
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0187048
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0187050
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0187054
ab € 16,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.